iHelp
iHelpの 軸付研磨
iHelpの 軸付砥石
ホビールーター用磨きセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
72792467
品番
IH-RP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ホビールーター用パーツセット
用途
磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに
セット内容
ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本
軸径(Φmm)
2.35
対応材質
ガラス・金属・石材・プラスチック