BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ベルト研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ハンディ用
ベルトサンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
72792537
品番
BAX-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
粒度
AA60
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
砥粒
A(アルミナ)
対応材質
木材・金属・プラスチック
用途
奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に