iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの 手作業ブラシ
iHelpの メンテナンスブラシ
ベベルワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72792546
品番
IH-691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,450
販売価格(税別)
¥
1,318
バスケットに入れる
ディスクグラインダー用
材質
ワイヤー:72Aバネ鋼線
外径(Φmm)
85
ねじ径
M10
ピッチ数
1.5
最高回転速度(min
-1
)
12000
用途
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などに
仕様
毛丈12mm×線径:0.3mm
寸法(mm)
30×85×85
質量(g)
207
対応機種
ディスクグラインダー