iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの 手作業ブラシ
iHelpの メンテナンスブラシ
ベベルワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72792555
品番
IH-693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ディスクグラインダー用
材質
メッキ線
毛丈(mm)
12
外径(Φmm)
85
ねじ径
M10
ピッチ数
1.5
最高回転速度(min
-1
)
12000
線径(Φmm)
0.22
対応材質
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリート
用途
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などに