BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石パット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72792616
品番
DS-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
フレキシブル砥石用パット
用途
フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
65
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※パットにキズやかけがある場合は使用を中止し、新しいものに取り換えて下さい。