BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792625
品番
BF2GC60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
粒度
60
刃厚(mm)
2
用途
コンクリート・石材研磨用
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
コンクリート、石材