iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
ブラック静音チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792659
品番
IH-670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
外径(Φmm)
125
用途
一般木材の切断に
仕様
ブラックコーティング・両側研磨刃・樹脂充填レーザースリット
寸法(mm)
125×125×1.3
ピッチ数
42
質量(g)
81
タイプ
一般木材用
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3