iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
ブラック静音チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
147
注文コード
72792668
品番
IH-671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃数
52
適合工具
充電丸ノコ
スリット
静音樹脂充填スリット
適合材
一般木材
用途
一般木材の切断に