iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
ブラック静音チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72792677
品番
IH-672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃数
52
適合工具
充電丸ノコ
スリット
静音樹脂充填スリット
適合材
一般木材
用途
一般木材の切断に