BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の ダイヤモンドカッター
ファインカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72792783
品番
DS-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・最高回転速度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
コンクリート・レンガなどシャープに美しく切断できます。
用途
切断・溝入れ作業に。
切断・溝入れ作業に
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
注意
※ご使用になる電動工具に適合することをお確かめください。
※災害防止と安全にご使用いただくために付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※作業中、目詰まりにより切れ味が落ちた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。目立ての方法は付属の取扱説明書に記載しています。