BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の ダイヤモンドカッター
ファインカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
105×105×1.2
最高回転速度(min
-1
)
14500
注文コード
72792799
品番
DS-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・最高回転速度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
用途
切断・溝入れ作業に。
寸法(mm)
105×105×1.2
質量(g)
85
タイプ
タイル用・ウェーブタイプ
穴径(Φmm)
20(乾式切断用Φ15リング付)
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.2
適合工具
ディスクグラインダー
最高回転速度(min
-1
)
14500
注意
※ご使用になる電動工具に適合することをお確かめください。
※災害防止と安全にご使用いただくために付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※作業中、目詰まりにより切れ味が落ちた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。目立ての方法は付属の取扱説明書に記載しています。