ファインカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 最高回転速度(min-1)14500 注文コード72792817 品番DS-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法・最高回転速度など9種類から選べます 他の種類を見る

独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
硬質材用にチューニングしたセグメント状ダイヤモンド層により、高い切断能力と耐久性を発揮するプロフェッショナル仕様です。

用途
切断・溝入れ作業に。
切断・溝入れ作業に
刃厚(mm)2 適合材石材用 切断距離(m)約120 切断速度約103(cm/min) 最高回転速度(min-1)14500
注意
※ご使用になる電動工具に適合することをお確かめください。
※災害防止と安全にご使用いただくために付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※作業中、目詰まりにより切れ味が落ちた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。目立ての方法は付属の取扱説明書に記載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする