BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨シート
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨材付シート
バフ専用研磨材白棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72792826
品番
D-686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに
仕様
バフ専用
材質
酸化クロム・アルミナ
寸法(mm)
65×30×15
質量(g)
88
タイプ
白棒(中仕上用)
注意
※バフに塗布してご使用ください。
※バフ等に塗布する場合は、必ず回転が止まってからご使用下さい。