パットレスフレキ砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72792869 品番 BF3ZU80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。

粒度80 用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。 砥粒ジルコニア砥粒 砥石寸法(mm)厚さ3 適合材鉄・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする