BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BIGMAN(ビッグマン)の カップブラシ
ハイセフティカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72792948
品番
DS-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材
鉄・軟質金属・木材
ねじ径
M10
材質
鋼(冷間圧延)
外径(Φmm)
75
使用工具
電気ディスクグラインダー
用途
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用 線材をハトメリングと固定リングで完璧にロックするリングロック方式で線材の抜け飛びが大幅に減少・回転バランスの減少も同時に達成 線の折れ飛びを防ぐセーフティスカートでより安全な作業を実現
注意
※脱着作業には必ず皮手袋を装着してください。