BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BIGMAN(ビッグマン)の カップブラシ
ハイセフティカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72792957
品番
DS-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材
鉄・軟質金属・木材
ねじ径
M10
材質
鋼(真鍮メッキ撚線)
外径(Φmm)
75
使用工具
電気ディスクグラインダー
用途
鋼線に真鍮メッキを施し撚り線にしてあるためコシが強い 線材をハトメリングと固定リングで完璧にロックするリングロック方式で線材の抜け飛びが大幅に減少・回転バランスの減少も同時に達成 線の折れ飛びを防ぐセーフティスカートでより安全な作業を実現
注意
※脱着作業には必ず皮手袋を装着してください。