iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー精密造作用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72793149
品番
IH-677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バリの少ない美しい切断面
外径(Φmm)
190
刃数(p)
72
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
用途
精密造作用
寸法(mm)
190
刃の種別
両側刃