iHelp
iHelpの 切断
iHelpの 切断機用カッター(チップソー)
スライド用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72793203
品番
IH-688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
外径(Φmm)
216
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
用途
一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
刃数
80P
寸法(mm)
216×216×2.2
質量(g)
458
タイプ
木工専用(216mmタイプの国内メーカー卓上スライドマルノコに取付けできます。)
最高回転速度(min
-1
)
4000