iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリルステンレス用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72793246
品番
IH-784
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途
スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。
材質
コバルトハイス鋼
タイプ
ステンレス用
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
加工
刃先シンニング
適合材
薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22