BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスドリル
BIGMAN(ビッグマン)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4・6・8・10・12・13・15・16・18・20・22
注文コード
72793264
品番
SSD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
仕様
13、15、21mmをカバーした12段タイプ
材質
HSS鋼チタンコーティング
タイプ
六角軸シャンク
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
シンニング加工
穴あけ寸法(Φmm)
4・6・8・10・12・13・15・16・18・20・22