iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの 手作業ブラシ
iHelpの メンテナンスブラシ
カップワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72793973
品番
IH-692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。
用途
鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。
仕様
毛丈19mm×線径:0.22mm
材質
ワイヤー:72Aバネ鋼線
寸法(mm)
50×75×75
ピッチ数
1.5
質量(g)
282
タイプ
メッキ線
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
対応機種
ディスクグラインダー
最高回転速度(min
-1
)
12300
注意
※ご使用の際は安全メガネ・防じんマスク・作業手袋を必ず着用して下さい。