BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BIGMAN(ビッグマン)の カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72794007
品番
DS-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
真鍮・銅・アルミなどの軟鉄金属や木製品の木目出しにも最適 線材をハトメリングと固定リングで完璧にロックするリングロック方式で線材の抜け飛びが大幅に減少・回転バランスの減少も同時に達成
用途
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
材質
真鍮線
ねじ径
M10
使用工具
電気ディスクグラインダー
外径(Φmm)
75
適合材
真鍮・銅・木材
注意
脱着作業には必ず皮手袋を装着してください。 取り付けは電源コードを抜き電動工具本体に記入されている手順に沿って正確に行ってください