カップブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼線(ヒネリ) 適合材鋼材・鉄・軟質金属 ねじ径M10 注文コード72794016 品番DS-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・適合材・ねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る

重研削用に開発した強力タイプで少し太い0.5mm鋼線にヒネリ加工を施し頑固なサビや溶接のビート除去などに威力を発揮 線材をハトメリングと固定リングで完璧にロックするリングロック方式で線材の抜け飛びが大幅に減少・回転バランスの減少も同時に達成

用途サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨 材質鋼線(ヒネリ) ねじ径M10 使用工具電気ディスクグラインダー 外径(Φmm)75 適合材鋼材・鉄・軟質金属
注意
脱着作業には必ず皮手袋を装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする