BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BIGMAN(ビッグマン)の カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72794025
品番
DS-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途
一般金属・木材などのサビ落とし、バリ取り、腐食取りや研磨などに
材質
ナイロン
ねじ径
M10×1.5P
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
75
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)12000
ナット外径(Φmm)
22