GC砥粒オフセット砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72794043 品番 IF6GC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。

粒度24 用途建築建設業者・塗装業者・鉄工所関係などによく使われる粒度です。 厚さ(mm)6 砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒 適合材コンクリート・石材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする