iHelp
iHelpの 研削砥石
iHelpの オフセット砥石
GC砥粒オフセット砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72794059
品番
IF6GC16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
粒度
16
用途
公共事業請負業者(ゼネコン系・舗装工事業者)などによく使われる粒度です。
厚さ(mm)
6
砥粒
GC(グリーンカーボン)砥粒
適合材
コンクリート・石材