AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794209 品番RS822+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。

仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02) その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm)480 質量(kg)6.4 高さ(mm)44 消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション) 深さ(mm)492.6 入力電圧(V)AC240 メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz)50/60 単相 使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃)0〜35 (32°F〜95°F) 環境RoHS準拠 保管温度(℃)-20〜60(-5°F〜140°F) 入力電源(V)AC100 パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1 ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ4 相対湿度(%RH)5〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする