BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ディスク研磨材
BIGMAN(ビッグマン)の バフ
BIGMAN(ビッグマン)の 布バフ
RS用布バフパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72794217
品番
BRS-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
起毛布付き
用途
車、床、家具などのワックスの拭き取りに
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
布
寸法(mm)
125×125×6
質量(g)
12.6