仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)
その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)
幅(mm)480
質量(kg)8
高さ(mm)44
消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)
深さ(mm)518.6
入力電圧(V)AC240
メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)
電源周波数(Hz)50/60 単相
使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ
動作温度(℃)0〜35 (32°F〜95°F)
環境RoHS準拠
保管温度(℃)-20〜60(-5°F〜140°F)
入力電源(V)AC100
パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1
ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ
ドライブベイ4
相対湿度(%RH)5〜95