NSX切断砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72794244 品番 BC10SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。

用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。 粒度NSX60P 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒ニューセラミック砥粒 刃厚(mm)1 適合材ステンレス・一般鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする