BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 金属用
NSX切断砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
72794296
品番
BC23SX-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
用途
玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。
粒度
NSX46P
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥粒
ニューセラミック砥粒
刃厚(mm)
2.3
適合材
ステンレス・一般鋼材