BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 切断
BIGMAN(ビッグマン)の 切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 金属用
DC切断砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72794314
品番
C-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途
一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。
材質
鉄工用
粒度
46R
穴径(Φmm)
20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
外径(Φmm)
180
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
刃厚(mm)
2.6
適合材
金属類