BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
6角軸筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6.35(6角軸)
注文コード
72794384
品番
D-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
軸径(Φmm)
6.35(6角軸)
外径(Φmm)
15
仕様
金属用(鋼線)・スプリングバンド付き
寸法(mm)
80×15×15
質量(g)
41
タイプ
6角軸筒型ブラシ
適合工具
電動ドリル