BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
6角軸筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6.35
注文コード
72794409
品番
D-534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
軸径(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
15
材質
真鍮線
使用目的
塗装はがし、軟質金属研磨、サビ落とし、木製品の木目出し
用途
真鍮線の使用で腰が柔らかくソフトなあたりです。狭い箇所・コーナー・溝底等のサビ落し、塗装はがし等の研磨作業に最適です。真鍮・銅・アルミ等の軟質金属の研磨や木製品の木目出しにも使えます。