6角軸ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)50 軸径(Φmm)6.35(6角軸) タイプ6角軸ホイールブラシ 注文コード72794418 品番D-570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は外径・軸径・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。 仕様金属用(鋼線) 軸径(Φmm)6.35(6角軸) 寸法(mm)50×50×50 質量(g)75 タイプ6角軸ホイールブラシ 外径(Φmm)50 適合工具電動ドリル
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする