6角軸ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)75 軸径(Φmm)6.35 注文コード72794445 品番D-576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外径・軸径・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

用途
ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
ステンレス線の採用により特性である耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れ、サビにくく、粘りがあります。
材質ステン線 軸径(Φmm)6.35 外径(Φmm)75 使用目的ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理、凹凸面研削
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする