D-584 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794488

D-584 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794488
D-584 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794488
D-584 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794488
D-584 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794488

6角軸カップブラシ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)50寸法(mm)75×50×50注文コード72794488品番D-584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。外径(Φmm)50軸径(Φmm)6.35(6角軸)仕様金属用(ステンレス線)寸法(mm)75×50×50質量(g)95タイプ6角軸カップブラシ適合工具電動ドリル
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする