Extensa 15 (Core i7-1255U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型/スチールグレイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794620 品番EX215-55-H76Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。

付属品45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書 仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 12MB●システムメモリ:標準16GB (SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数×2(空き×0)*製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。●マルチタッチ:非搭載●光沢/非光沢:非光沢パネル●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵、最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート×1●その他のインターフェース:DC ジャック×1●サウンド機能:インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠●WiMAX:非搭載●WWAN:非搭載●入力装置:Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)●マウス:マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●管理:Microsoft Product Key IDラベル表記あり●ソフトウェア:AcerSense(システム管理)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、 Evernote(ノート)、 マカフィー(R) リブセーフ(TM)(セキュリティ[30日間体験版]) 質量(kg)約1.76 寸法H(mm)約19.9 電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) 寸法D(mm)約241.26 寸法W(mm)約362.9 センサー非搭載 バッテリー約5.5時間、40Wh リチウムイオン(本体内蔵) 最大解像度フルHD 1920×1080 表示色1677万色 ディスプレイサイズ:15.6インチ 保証期間1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 使用CPUインテル(R) CoreTM i7-1255U プロセッサー スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー 色(本体)スチールグレイ OSWindows 11 Pro 64ビット プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー 動作周波数(GHz)1.7(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.7) チップセット非搭載 WebカメラHD Webカメラ(約90万画素) タッチパネル方式非搭載 USBポートUSB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) バックライトLEDバックライト BluetoothBluetooth(R) 5準拠 音声出力ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1 アスペクト比16:9画面 映像出力HDMI出力ポート×1 内蔵マイク内蔵マイクロフォン×2 エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 18.9(AA) ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB 光学ドライブ非搭載 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応) セキュリティ機能ケンジントン・ロック用取り付け穴 ×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72794620 EX215-55-H76Y 13835879 EX215-57-H76Y Extensa 15 (i7-13620H/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー) Extensa 15 (i7-13620H/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー) 1台 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする