Crucial T700シリーズ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 1TB 5年保証 CT1000T700SSD3JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794760 品番0649528-937582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【容量】1TB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCIe Gen5 NVMe
【Read】11700MB/s
【Write】 9500MB/s
【保証年数】5年

シリーズT700 インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4) 容量(TB)1 読取速度(MB/s)11700 書込速度(MB/s)9500 フォームファクタM.2 (2280) TBW(総書き込み容量)600TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする