APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795189 品番SRYLPD5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)

質量(kg)1.2 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L6-30R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする