APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795207 品番SRTL012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2

質量(kg)1.12 種類アクセサリー 幅(cm)13 パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ) 高さ(cm)17 深さ(cm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする