AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795225 品番WNR-5400XE6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体

付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード ホワイト 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps 最大消費電力(W)20.4 周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191〜283ch(5955〜6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz) 動作環境保証:温度0〜40℃、湿度10〜85% アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本) セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
事務所に設置しています

以前使用していた別メーカーのwifiルーターは接続が切れることが多く全く仕事にならなかったのでこちらを購入しました。
こちらに交換してから一度も接続が切れることもなく、快適に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする