All-in-1 Multi Memory Card Reader USB 3.0/3.1 Gen 1 Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795356 品番TS-RDF8K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

All-in-1 Multi Memory Card Reader USB 3.0/3.1 Gen 1 Black

仕様●カードリーダースロット:SD /microSD/コンパクトフラッシュ●オペレーティング・システム(OS): Microsoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 ブラック 質量(g)32(1.13 oz) 温度(℃)動作環境:0(32°F)〜70(158°F) インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)、USB種類:マイクロUSB-USB Type A サイズ(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.6") 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/コンパクトフラッシュ(UDMA7)/コンパクトフラッシュ(Type I) 動作電圧(V)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72795356 TS-RDF8K2 21133816 TS-RDF8K2 SD/microSD/CFカードリーダー  USB 3.1 Gen 1 トランセンド SD/microSD/CFカードリーダー USB 3.1 Gen 1 トランセンド 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする