付属品電源内蔵、ファンレス、19”付、マグネット別売、電源抜防止金具別売、L字型電源ケーブル別売、ブラケット別売
仕様●標準装備ポート:24(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)●サポート機能:MDI/MDI-X自動認識(自動切替)、フローコントロール、LDF検出、EAP透過、省エネ機能●電源ケーブル抜け防止金具:AT-RTNR-01●マグネットKit:XS●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:48Gbps
幅(mm)341
質量(kg)2.1
高さ(mm)44
区分D
奥行(mm)210
ポート数24
ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)18
保証期間5年
平均消費電力(W)15
電源供給方式セルフパワー
マグネット別売
MACアドレス登録数最大:8
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大実効:24
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)35.7(装置全体/64Byte)
ユニット数1U
電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R