モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn
高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。
業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。
A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。
本体寿命100万ページのロングライフ設計。
長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。
分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。
クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。
解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。
本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。
動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。
マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。
レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。
「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。
メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。
USBメモリーだけでプリント。
手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。
トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。
さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60〜220g/m2までの用紙に対応しています。
「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。
京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。
「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。
省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。