外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量250GB 注文コード72796274 品番SSD-PUT250U3BC/D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」

容量250GB 付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10〜85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5〜35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72796265
2024-04-09
用途:
仕事関係、写真の整理など
サービス業

以前にも500GB使用していたので安心して使ってます。やはりSSDは書き込みも素早くとても便利ですね。これからも利用予定です。

対象商品:
72796283
2023-02-02
用途:
データのバックアップ用
その他業種

フラッシュメモリに比べて書き込み速度が4倍程度早いです。
動画の移動など重いデータの移動やバックアップには適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする