4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72796353 品番LED-CY260
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ
夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。
シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。
電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。
明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。

付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする