Dell Technologies
Dell Technologiesの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Dell Technologiesの タッチペン
Dellアクティブ ペン - PN5122W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72796537
品番
CK750-ADQV-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
ペン先 (2個)、単6電池、プラー
仕様
圧力感度、パームリジェクション技術
質量(g)
14.2
タイプ
アクティブスタイラス
幅(cm)
0.95
対応OS
Windows 10以降、Windows 11
圧力等級
4096
準拠規格
AES 2.0、AES 1.0
バッテリー
AAAAタイプ
高さ(cm)
14
ボタン数
2
バッテリー稼動時間
12月
奥行き(cm)
0.95
ソフトウェアバージョン
Dell Peripheral Manager(Windowsのみ)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません