AXE7800 WiFi 6E トライバンドInsight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント Insightサブスクリプション+オンコールサービス4年付属

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796659 品番WAX638E-111APS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

WiFi 6E (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+4804+574 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX638E同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX638Eを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます(各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意いただくか、別売りの電源アダプター (PAV12V35V)をご購入ください。

仕様●WiFiテクノロジー:WiFi 6E (IEEE(R)802.11ax) トライバンド(2.4GHz AX:574Mbps、5GHz AX:4804Mbps、6GHz AX:2402Mbps)(IEEE802.11a/b/g/n/ac WiFiとの互換性あり)●WiFi速度:AXE7800 (4804+2402+574Mbps)●WiFiバンド:トライバンド (6GHz+5GHz+2.4GHz)●ポート:PoE++受電対応 2.5Gマルチギガポート×1、1G LANポート×1●PoE:IEEE 802.3bt PoE++受電対応●PoE消費電力:27.64W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.6×268.3×55.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする