FOGクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10L) 注文コード 72796895 品番 9100-10000
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

微生物と酵素のちからで油汚れを素早く分解。
液性も中性〜弱アルカリで作業者とに優しい洗剤です。

用途予洗いシンク、調理台、床清掃に 成分水、界面活性剤(非イオン系界面活性剤)、酵素、微生物 容量(mL)10000 液性弱アルカリ性〜中性 アズワン品番65-1699-57 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする